Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Edelstahl Schwerlastrolle HS120, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 700 kg, Platte 132x110, Edelstahl-Rollenlager, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS120, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 700 kg, Platte 132x110, Edelstahl-Rollenlager, Kunststoff
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS120, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 700 kg, Platte 132x110, Edelstahl-Rollenlager, Kunststoff
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS120, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 700 kg, Platte 132x110, Edelstahl-Rollenlager, Kunststoff
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS120, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 700 kg, Platte 132x110, Edelstahl-Rollenlager, Kunststoff
BS Edelstahl Schwerlastrolle HS120, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 700 kg, Platte 132x110, Edelstahl-Rollenlager, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p386089
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885115159
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Edelstahl Schwerlastrollen HS120.B14.125, Produkttyp: Lenkrollen mit Totalfeststeller, Befestigung: , Ø Schraubloch: 105x80 mm, Material/Art des Radkörpers: 12, Material der Lauffläche: Kunststoff, Lager: 0, Ø Rad: 125 mm, Tragkraft: 700 kg
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125 mm
Radbreite:
45 mm
Tragfähigkeit:
700 kg
Lager:
Rollenlager
Lauffläche:
Kunststoff
Radkörper:
Kunststoff
Plattengröße:
132x110 mm
Bauhöhe:
164 mm
Ausladung:
61 mm
Schraublochdurchmesser:
12 mm
Laufflächenfarbe:
weiß
Radkörperfarbe:
weiß
Typ:
Edelstahl Lenkrolle mit Totalfeststeller
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,38*
€ 89,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,16*
€ 89,58*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,80*
€ 90,52*
6 Tage
2
€ 4,30*
ab € 74,06*
€ 96,97*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,72*
€ 125,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.