Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Transportrolle LS400, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 200 kg, Kugellager, Lauffl. Prothane Guss-Polyurethan, Radk. Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Transportrolle LS400, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 200 kg, Kugellager, Lauffl. Prothane Guss-Polyurethan, Radk. Aluminium
BS Transportrolle LS400, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 200 kg, Kugellager, Lauffl. Prothane Guss-Polyurethan, Radk. Aluminium
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p386702
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885076252
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
pu bockrolle 125 mm
Transportrolle LS410.B90.125, Produkttyp: Bockrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 80x55/60 mm, Material/Art des Radkörpers: 9, Material der Lauffläche: Prothane® Guss-Polyurethan 95 +/-3 Shore A, Lager: 0, Ø Rad: 125 mm, Tragkraft: 200 kg
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125 mm
Radbreite:
30 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Radkörper:
Aluminium
Plattengröße:
115x85 mm
Bauhöhe:
155 mm
Ausladung:
34 mm
Schraublochdurchmesser:
9 mm
Laufflächenfarbe:
orange
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, BS-Bockrolle-Platte-125-orange-
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,43*
€ 22,35*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 18,05*
€ 23,16*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 20,57*
€ 26,43*
1
€ 4,90*
ab € 20,06*
€ 26,56*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 22,97*
€ 37,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.129
ab € 20,19*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.150
ab € 29,17*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.154
ab € 24,41*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.160
ab € 25,83*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.163
ab € 30,35*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.200
ab € 29,72*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.203
ab € 31,45*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.080
ab € 12,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.