Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Transportrolle LB510, Bockkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 300 kg, Kugellager, Lauffl. Prothane Guss-Polyurethan, Radk. Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Transportrolle LB510, Bockkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 300 kg, Kugellager, Lauffl. Prothane Guss-Polyurethan, Radk. Aluminium
BS Transportrolle LB510, Bockkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 300 kg, Kugellager, Lauffl. Prothane Guss-Polyurethan, Radk. Aluminium
BS Transportrolle LB510, Bockkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 300 kg, Kugellager, Lauffl. Prothane Guss-Polyurethan, Radk. Aluminium
BS Transportrolle LB510, Bockkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 300 kg, Kugellager, Lauffl. Prothane Guss-Polyurethan, Radk. Aluminium
BS Transportrolle LB510, Bockkrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragkr. 300 kg, Kugellager, Lauffl. Prothane Guss-Polyurethan, Radk. Aluminium
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p386703
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885103811
Suchbegriffe:
Bockrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Transportrolle LB510.B90.125, Produkttyp: Bockrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 80x60 mm, Material/Art des Radkörpers: 11, Material der Lauffläche: Prothane® Guss-Polyurethan 95 +/-3 Shore A, Lager: 0, Ø Rad: 125 mm, Tragkraft: 300 kg
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125 mm
Radbreite:
38 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Guss-Polyurethan
Radkörper:
Aluminium
Plattengröße:
105x85 mm
Bauhöhe:
157 mm
Ausladung:
36 mm
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Laufflächenfarbe:
orange
Radkörperfarbe:
braun
Typ:
Bockrolle
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 20,32*
€ 25,47*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 20,73*
€ 26,00*
7 Tage
16
1
€ 4,30*
ab € 21,35*
€ 27,95*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,94*
€ 28,79*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 33,65*
€ 51,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.100
ab € 16,63*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.160
ab € 25,83*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.080
ab € 12,63*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.200
ab € 38,07*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.250
ab € 62,03*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.100
ab € 16,26*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.202
ab € 31,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.