Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Kugelrollen E33, Tragkr. 450 kg, Ø 45 mm, Gehäuse Stahl, Kugeln Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Kugelrollen E33, Tragkr. 450 kg, Ø 45 mm, Gehäuse Stahl, Kugeln Stahl
BS Kugelrollen E33, Tragkr. 450 kg, Ø 45 mm, Gehäuse Stahl, Kugeln Stahl
BS Kugelrollen E33, Tragkr. 450 kg, Ø 45 mm, Gehäuse Stahl, Kugeln Stahl
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p387601
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885060367
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen edelstahl
kugelrolle
bs rollen kugelrolle
Kugelrollen E33.045, Befestigung: , Material der Kugel: Stahl, Tragkraft: 450 kg, alle Teile verzinkt u. nichtrostende Stahlkugeln
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
450 kg
Typ:
Kugelrollen
Rollenart:
Kugelrolle
Gehäuse:
Stahl
Gehäusebesonderheit:
verzinkt
Doppelrolle:
nein
Kugeln:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: BS, Kugelrollen, E33,, Tragkr., 450, kg,
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 72,36*
€ 82,27*
1
€ 4,90*
ab € 66,36*
€ 86,51*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 68,47*
€ 86,91*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,68*
€ 103,91*
10
Frei Haus
ab € 95,45*
€ 106,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.