Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Schlagbohrschrauber XGT, 40V max., 64 Nm, 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Akku-Schlagbohrschrauber XGT, 40V max., 64 Nm, 13 mm
Makita Akku-Schlagbohrschrauber XGT, 40V max., 64 Nm, 13 mm
Makita Akku-Schlagbohrschrauber XGT, 40V max., 64 Nm, 13 mm
Makita Akku-Schlagbohrschrauber XGT, 40V max., 64 Nm, 13 mm
Makita Akku-Schlagbohrschrauber XGT, 40V max., 64 Nm, 13 mm
Makita Akku-Schlagbohrschrauber XGT, 40V max., 64 Nm, 13 mm
Makita Akku-Schlagbohrschrauber XGT, 40V max., 64 Nm, 13 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4005766
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381735667
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation.
Ein Akku-Schlagbohrschrauber für höchste Ansprüche

- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Kompaktes und handliches Design
- Leichtes Gewicht dank Aluminiumgehäuse
- Mit integrierter LED-Arbeitsleuchte
- Ergonomisch gestalteter Griff mit Softgrip sorgt für erhöhten Arbeitskomfort
- Zahnkranzbohrfutter aus Metall
- Schnellspannbohrfutter für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Mit 2-Gang-Getriebe für eine hohe Drehzahl
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Elektrische Motorbremse
- Einfach, einhändige Umstellung des Rechts-/Linkslaufs
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
40 V
Akkutyp:
XGT
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
max. Drehmoment hart:
64 Nm
max. Drehmoment weich:
30 Nm
Drehmomentstufen:
21
Min. Bohrfutterspannweite:
1,5 mm
Max. Bohrfutterspannweite:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1,5-13 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
600 1/min
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
2200 1/min
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
38 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
max. Schlagzahl:
33000
Länge:
174 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
265 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1,3 kg
Gewicht mit Akkupack:
2 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 109,51*
€ 131,57*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 110,89*
€ 132,18*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 111,40*
€ 132,89*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 113,97*
€ 135,24*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,89*
€ 149,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,70*
€ 173,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,53*
€ 151,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.