Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Kombihammer HR005GZ01, 40 V, SDS-max, incl. Zubehör, Transportkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Akku-Kombihammer HR005GZ01, 40 V, SDS-max, incl. Zubehör, Transportkoffer
Makita Akku-Kombihammer HR005GZ01, 40 V, SDS-max, incl. Zubehör, Transportkoffer
Makita Akku-Kombihammer HR005GZ01, 40 V, SDS-max, incl. Zubehör, Transportkoffer
Makita Akku-Kombihammer HR005GZ01, 40 V, SDS-max, incl. Zubehör, Transportkoffer
Makita Akku-Kombihammer HR005GZ01, 40 V, SDS-max, incl. Zubehör, Transportkoffer
Makita Akku-Kombihammer HR005GZ01, 40 V, SDS-max, incl. Zubehör, Transportkoffer
Makita Akku-Kombihammer HR005GZ01, 40 V, SDS-max, incl. Zubehör, Transportkoffer
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4005770
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381732437
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Makita Akku-Kombihammer HR005GZ01, 40 V, SDS-max, 40 mm, 8,0 J
Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation.
Ein Akku-Kombihammer für höchste Ansprüche
Leistungsstarker 40 V max. Kombihammer mit SDS-MAX-Werkzeugaufnahme.
Mit bürstenlosem Motor und Anti-Vibrationssystem AVT sowie Soft No Load Funktion.
Mit AWS-Technologie zum automatischen Einschalten der Staubabsaugung.
Zum Hammerbohren und Meißeln.
Die Einzelschlagstärke von 8,0 Joule ermöglicht bis zu 40 mm Bohrungen in Beton.
  • Mit Sanftanlauf
  • Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
  • Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
  • Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth
  • Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) stoppt den Motor sofort bei blockierendem Bohrer
  • Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
Im Lieferumfang enthalten:
  • 1x Seitengriff kpl. 123138-5
  • 1x D-Griff kpl. 196792-8
  • 1x Tiefenanschlag 331955-1
  • 1x Bohrer-/Meißelfett 198993-4
  • 1x AWS Funk-Adapter 198900-7
  • 1x Transportkoffer 821837-0
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
40 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Schlagenergie:
8 J
max. Schlagzahl:
2900
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Max. Bohr-Ø Beton:
40 mm
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern:
16 - 30 mm
Länge:
500 mm
Breite:
115 mm
Höhe:
286 mm
bürstenloser Motor:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
6,3 kg
Aufbewahrung:
Transportkoffer
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 559,01*
€ 594,41*
€ 4,90*
ab € 578,01*
€ 617,20*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 581,31*
€ 621,18*
Frei Haus
ab € 585,59*
€ 623,28*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 606,19*
€ 645,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,31*
€ 767,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,52*
€ 761,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,93*
€ 741,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,10*
€ 731,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,19*
€ 721,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.