Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Fleeceweste Damen JN855 Gr. M dark-green/black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Fleeceweste Damen JN855 Gr. M dark-green/black
James & Nicholson Fleeceweste Damen JN855 Gr. M dark-green/black
James & Nicholson Fleeceweste Damen JN855 Gr. M dark-green/black
James & Nicholson Fleeceweste Damen JN855 Gr. M dark-green/black
James & Nicholson Fleeceweste Damen JN855 Gr. M dark-green/black
James & Nicholson Fleeceweste Damen JN855 Gr. M dark-green/black
James & Nicholson Fleeceweste Damen JN855 Gr. M dark-green/black
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4007516
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539024478
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Fleece-Weste
James & Nicholson Fleeceweste Damen JN855

Ausführung:
  • Pflegeleichter Anti-Pilling-Microfleece
  • Elastische Softshell-Einsätze in Kontrastfarbe an der Seite
  • Unterlegter Reißverschluss mit Kinnschutz
  • Stehkragen
  • 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss
  • leicht tailliert
Material:
100% Polyester, 280 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
dark-green/black
Ausführung:
Weste
Material:
100% Polyester
Form:
ärmellos
Gewicht:
280 g/m²
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 26,90*
€ 36,56*
Lager 7NBYA
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29,32*
€ 42,53*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.