Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p403858 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046719695492 |
| | |
|
| | |
| 3M Peltor Kapselgehörschützer X3A
Eigenschaften: - Farbcode rot = dritte Dämpfungsstufe in dieser Serie
- Für stark Lärmbelastete Umgebungen geeignet
- Kopfbügel einfach anzupassen
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Hoher Tragekomfort
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
- Kapselgehörschützer mit Kopfbügel
- Schmaler Kapselaufbau
- Elektrisch isolierte Kopfbügel mit isolierten Drähten
- Zulassung/Norm: Nach EN 352
- Dämmwerte: SNR = 33 dB(A), H = 35 dB(A), M = 30 dB(A), T = 25 dB(A)
- Gewicht: 245 g
- Farbe: schwarz-rot
RNR* 95 dB(A) – 110 dB(A) Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen. Weitere Informationen: | | Art: | Kapselgehörschutz | SNR-Wert: | 33 dB | Ausführung: | Gehörschutz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (49) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 21,83* | € 27,28* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,64* | € 27,29* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 22,66* | € 27,44* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 24,29* | € 27,59* | | | | Lager 7NBYA | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 24,81* | € 37,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|