Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Steckschlüssel-Garnitur 1/2" 28-tlg. D19 VMU-10


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Gedore Steckschlüssel-Garnitur 1/2" 28-tlg. D19 VMU-10
Gedore Steckschlüssel-Garnitur 1/2" 28-tlg. D19 VMU-10
Gedore Steckschlüssel-Garnitur 1/2" 28-tlg. D19 VMU-10
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p405653
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2682877
EAN/GTIN:
     4010886934777
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Zwölfkant-Steckschlüssel-Garnitur 1/2" D19VMU-10

Zwölfkant-Steckschlüsseleinsätze aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet, geschliffen und
verchromt. Lieferung in GEDORIT blauer Stahlblechkassette.

Inhalt:
1 Hebel-Umschaltknarre
23 Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 33; 34; 36 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
2 Verlängerungen 125; 250 mm
1 Kardangelenk

Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
28
Satzinhalt Größe:
1/2
Vierkant:
1/2
Ausführung:
Satz
Gewicht:
7810
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 278,29*
€ 315,38*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 288,82*
€ 327,02*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 287,91*
€ 327,25*
3 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 284,03*
€ 328,95*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 304,42*
€ 363,63*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 363,63*
€ 432,72
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 335,23*
€ 398,92
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 323,66*
€ 385,16
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 315,42*
€ 375,35
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 304,42*
€ 362,26
pro Satz
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 10
ab € 4,21*
Zubehör
Gedore
19 11
ab € 1,54*
Zubehör
Gedore
19 12
ab € 4,33*
Zubehör
Gedore
19 13
ab € 4,62*
Zubehör
Gedore
19 14
ab € 1,34*
Zubehör
Gedore
19 15
ab € 4,54*
Zubehör
Gedore
19 16
ab € 4,80*
Zubehör
Gedore
19 17
ab € 5,07*
Zubehör
Gedore
19 18
ab € 5,18*
Zubehör
Gedore
19 19
ab € 5,27*
Zubehör
Gedore
19 20
ab € 5,37*
Zubehör
Gedore
19 21
ab € 5,89*
Zubehör
Gedore
19 22
ab € 5,97*
Zubehör
Gedore
19 23
ab € 6,03*
Zubehör
Gedore
19 24
ab € 6,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.