Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prebena PKT-HYBRID-Nagler PKT-8-PR100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prebena PKT-HYBRID-Nagler PKT-8-PR100
Prebena PKT-HYBRID-Nagler PKT-8-PR100
Prebena PKT-HYBRID-Nagler PKT-8-PR100
Prebena PKT-HYBRID-Nagler PKT-8-PR100
Prebena PKT-HYBRID-Nagler PKT-8-PR100
Prebena PKT-HYBRID-Nagler PKT-8-PR100
Prebena PKT-HYBRID-Nagler PKT-8-PR100
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4363845
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     4016429069463
EAN/GTIN:
     4016429069463
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Tackernägel
Versenknagel
Hybrid-Nagler für Halbkopf-Streifennägel Schnelle Schussfolge: 1,5 Schuss/Sekunde Einzeln- oder Konstaktauslösung Druckluft-Akku-Nagler für maximale Arbeitsfreiheit Wetter- und temperaturunabhängig Konform mit allen CE-Richtlinien und Geräteverordnungen Bedienung über Touchdisplay, werkzeuglose Abnahme des Magazins, Leerschusssicherung, Gürtelhaken, Tiefeneinstellung, Schnellladesystem, Füllstandsanzeige, Druckentlastung Lieferung: Erfolgt in Kunststoff-Transportkoffer.
Weitere Informationen:
Magazinkapazität:
40
Nagellänge:
65 - 100 mm
Nageltyp:
Typ PR 65 100 mm
Nageldurchmesser:
2,8 - 3,1 mm
Länge:
133 mm
Höhe:
357 mm
Breite:
380 mm
Gewicht:
3900
Weitere Suchbegriffe: tackernägel prebena, tackernägel, Prebena, PKT-HYBRID-Nagler, PKT-8-PR100
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 813,97*
€ 909,83*
€ 4,90*
ab € 813,39*
€ 909,83*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 817,41*
€ 913,60*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,60*
€ 1.087,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,28*
€ 1.053,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,57*
€ 1.008,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,36*
€ 992,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,41*
€ 972,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.