Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Diamantscheibe 900 mm, SILVER LINE - UNI (Bohrung: 60,0 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Diamantscheibe 900 mm, SILVER LINE - UNI (Bohrung: 60,0 mm)
ELMAG Diamantscheibe 900 mm, SILVER LINE - UNI (Bohrung: 60,0 mm)
ELMAG Diamantscheibe 900 mm, SILVER LINE - UNI (Bohrung: 60,0 mm)
ELMAG Diamantscheibe 900 mm, SILVER LINE - UNI (Bohrung: 60,0 mm)
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p455334
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61569
EAN/GTIN:
     9004853615696
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
elmag diamantscheibe
Die Einsatzdauer einer Diamanttrennscheibe entscheidet über deren Wirtschaftlichkeit. Qualitäts-Diamanttrennscheiben von ELMAG leben lange - Auswahl der richtigen Scheibe und Beachtung der Anwendungshinweise vorausgesetzt.Daher bieten die SILVER LINE Produkte von ELMAG auch für semiprofessionelle Anwendungen für jedes Material die passende Scheibe.SILVER LINE: Denn Top-Qualität muss nicht teuer sein.Alle SILVER LINE Diamanttrennscheiben sind sicherheitstechnischgeprüft und entsprechen der europäischen Norm EN 13236.

SILVER LINE UNI

Mit weicher Bindung für harte Baustoffe, lasergeschweißten Schneidsegmenten und großem Segmentabstand für armierten Beton, Waschbeton, Ziegel, harte Klinker, Dachzieger ...Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.

Einsatzbeispiele

armierter Beton, Waschbeton, Ziegel, harte Klinker, Dachziegel

Diamanttrennscheiben mit Super-Preis-/Leistungsverhältnis

Weitere Informationen:
Durchmesser:
900
Bohrungsdurchmesser:
60
Segmentbreite:
4,8
Segmenthöhe:
7
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, ELMAG, 900, mm,, SILVER, LINE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 484,68*
€ 571,60*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 484,30*
€ 571,61*
€ 4,90*
ab € 484,69*
€ 571,63*
Lager 7NBYA
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 513,52*
€ 631,17*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 803,63*
€ 907,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,17*
€ 751,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,73*
€ 686,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,35*
€ 653,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,70*
€ 638,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,52*
€ 611,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.