Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Motorische Ringbiegemaschine APK 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Motorische Ringbiegemaschine APK 35
ELMAG Motorische Ringbiegemaschine APK 35
ELMAG Motorische Ringbiegemaschine APK 35
ELMAG Motorische Ringbiegemaschine APK 35
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p456888
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     83132
EAN/GTIN:
     9004853831324
Suchbegriffe:
Ringbiegemaschine
ringbiegemaschine
Einfacher Biegradius oder ganzer Vollkreis - die APK-Ringbiegemaschinenermöglichen das präzise Einrollen von Stangenmaterialien wie Flach-, Vierkant-, Rund-, Rohr- und Formstahl.

Hochwertige Antriebslösung

Herz der APK-Modelle ist jeweils ein kräftiger Antriebsmotor mit langlebigem Untersetzungsgetriebe. Die Ansteuerung für Vor- und Rückschub der Antriebsrollen erfolgt an einem mobilen Bedienpult mit Doppel-Fußpedal. Das Rollengetriebe- mit Qualitätslagern und spezial-gehärteten Zahnrädern - ist mittels Rutschkupplung vor Überlastung geschützt.

Präzise Einroll-Richtsysteme

Die APK Ringbiegemaschinen sind mit zwei oder drei gehärteten Antriebsrollen ausgestattet. Die Einstellung des Rollbiegeradiuserfolgt über eine oder zwei mechanisch oder hydraulisch präzise verstellbare Einstellrollen. Zwei seitlich montierte, mechanischeinstellbare Richtwellen bieten höchste Einrollgenauigkeit.

Rollensätze

Die APK-Modelle sind mit einem Standardrollensatz für Flach-, Vierkant- und T-Stahl ausgestattet. Spezialrollensätze für Rund- und Rohrstahl,Formstahl und Winkelstahl sowie Spezialrichthilfen sind als Sonder-zubehör erhältlich.

Aufstellung

Alle APK-Modelle sind nach Bedarf vertikal oder horizontal aufstellbar.

Einsatzbeispiele

- Rohrleitungsbau- Behälterbau- Installateure- Stahlbau- Geländerbau- Schlossereien- Schmieden- Maschinenbau- Spenglereien- Karosseriebau- KFZ-Werkstätten- Lehrwerkstätten

Serienausstattung

- Standardrollen - Spezialstahl gehärtet- Rollenachsen - Spezialstahl gehärtet- Richtwellen - Spezialstahl gehärtet- Rollenverstellung oben mechanisch- Richtwellenverstellung mechanisch- Mobile Bediensäule/Not-Aus- Doppel-Fußpedal Vor-/Rückschub- Betriebsanleitung / CE

Sonderzubehör

- Rund- und Rohrstahlbiegrollen- Formstahlbiegrollen- Winkelstahlbiegrollen- Winkelbiegevorrichtung- Mobiles Bedienpult ER digital / Not-Aus- 2 Vorschubgeschwindigkeiten

  • Biegeleistungsdaten für Stahl: 60x10 mm, Ø 800 min. / Streckgrenze 240 N/mm²
  • Sehr kräftig, Antriebsmotor 1.500 W
  • Rascher Vor- / Rückschub 4,3 m / min
  • Einstellrolle Ø 155 mechanisch
  • Zwei Antriebsrollen Ø 155 mm
  • Richtwellen mechanisch
  • Massiver Gusseisenrahmen
  • Mobile Bediensäule mit Not-Aus
  • Doppel-Fußpedal Vor-/Rückschub
Weitere Informationen:
Länge:
730 mm
Breite:
830 mm
Höhe:
1350 mm
Achsendurchmesser:
50 mm
Vorschubgeschwindigkeit:
4,3 m/min
Weitere Suchbegriffe: ELMAG, Motorische, APK, 35
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.905,68*
€ 4.011,46*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.688,18*
€ 4.011,47*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.929,36*
€ 4.035,22*
€ 4,90*
ab € 4.051,78*
€ 4.158,03*
Lager 7NBYA
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 4.133,01*
€ 4.239,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.239,47*
€ 5.044,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.222,50*
€ 5.024,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.156,12*
€ 4.945,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.133,01*
€ 4.918,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.