Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorische Ringbiegemaschine APK 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild_874_Mercateo
Produktbild_874_Mercateo
Produktbild_874_Mercateo
Artikel-Nr.:
     874-EG-83132
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     83132
EAN/GTIN:
     9004853831324
Suchbegriffe:
Ringbiegemaschine
ringbiegemaschine
Sehr kräftig, Antriebsmotor 1.500 W ● Rascher Vor- / Rückschub 4,3 m / min ● Einstellrolle Ø 155 mechanisch ● Zwei Antriebsrollen Ø 155 mm ● Richtwellen mechanisch ● Massiver Gusseisenrahmen ● Mobile Bediensäule mit Not-Aus ● Doppel-Fußpedal Vor-/Rückschub ● Rollendurchmesser oben: 155mm ● Rollendurchmesser unten: 155mm ● Achsendurchmesser oben: 50mm ● Achsendurchmesser unten: 50mm ● Einstellrollen mechanisch: 1Anz. ● Einstellrollen hydraulische: -Anz. ● Antriebsrollen: 2Anz. ● Aufstellung vertikal: Ja ● Aufstellung horizontal: Ja ● Antriebsmotor: 1500W ● Hydromotor Einstellrolle: -W ● Netzanschluss: 400 / 50-60V/Hz ● Länge: 730mm ● Breite: 830mm ● Höhe: 1350mm ● Gewicht: 400kg ● ● Features: ●Ringbiegen vom FeinstenEinfacher Biegradius oder ganzer Vollkreis - die APK-Ringbiegemaschinen● ermöglichen das präzise Einrollen von Stangenmaterialien wie Flach-, Vierkant-, Rund-, Rohr- und Formstahl.● Hochwertige AntriebslösungHerz der APK-Modelle ist jeweils ein kräftiger Antriebsmotor mit langlebigem Untersetzungsgetriebe. Die Ansteuerung für Vor- und Rückschub der Antriebsrollen erfolgt an einem mobilen Bedienpult mit Doppel-Fußpedal. Das Rollengetriebe- mit Qualitätslagern und spezial-● gehärteten Zahnrädern - ist mittels Rutschkupplung vor Überlastung geschützt.● Präzise Einroll-RichtsystemeDie APK Ringbiegemaschinen sind mit zwei oder drei gehärteten Antriebsrollen ausgestattet. Die Einstellung des Rollbiegeradius● erfolgt über eine oder zwei mechanisch oder hydraulisch präzise verstellbare Einstellrollen. Zwei seitlich montierte, mechanisch● einstellbare Richtwellen bieten höchste Einrollgenauigkeit.● RollensätzeDie APK-Modelle sind mit einem Standardrollensatz für Flach-, Vierkant-● und T-Stahl ausgestattet. Spezialrollensätze für Rund- und Rohrstahl,● Formstahl und Winkelstahl sowie Spezialrichthilfen sind als Sonder-● zubehör erhältlich.● AufstellungAlle APK-Modelle sind nach Bedarf vertikal oder horizontal aufstellbar.● Einsatzbeispiele- Rohrleitungsbau● - Behälterbau● - Installateure● - Stahlbau● - Geländerbau● - Schlossereien● - Schmieden● - Maschinenbau● - Spenglereien● - Karosseriebau● - KFZ-Werkstätten● - Lehrwerkstätten● Serienausstattung- Standardrollen - Spezialstahl gehärtet● - Rollenachsen - Spezialstahl gehärtet● - Richtwellen - Spezialstahl gehärtet● - Rollenverstellung oben mechanisch● - Richtwellenverstellung mechanisch● - Mobile Bediensäule/Not-Aus● - Doppel-Fußpedal Vor-/Rückschub● - Betriebsanleitung / CE● Sonderzubehör- Rund- und Rohrstahlbiegrollen● - Formstahlbiegrollen● - Winkelstahlbiegrollen● - Winkelbiegevorrichtung● - Mobiles Bedienpult ER digital / Not-Aus● - 2 Vorschubgeschwindigkeiten

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.905,68*
€ 4.011,46*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.688,18*
€ 4.011,47*
Lager 874
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.929,36*
€ 4.035,22*
€ 4,90*
ab € 4.051,78*
€ 4.158,03*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 4.133,01*
€ 4.239,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.035,22*
€ 4.801,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.018,81*
€ 4.782,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.953,99*
€ 4.705,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.929,36*
€ 4.675,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.