Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Winkelschleifer DGA521ZX1, 18 V, incl. Zubehör, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Akku-Winkelschleifer DGA521ZX1, 18 V, incl. Zubehör, Karton
Makita Akku-Winkelschleifer DGA521ZX1, 18 V, incl. Zubehör, Karton
Makita Akku-Winkelschleifer DGA521ZX1, 18 V, incl. Zubehör, Karton
Makita Akku-Winkelschleifer DGA521ZX1, 18 V, incl. Zubehör, Karton
Makita Akku-Winkelschleifer DGA521ZX1, 18 V, incl. Zubehör, Karton
Makita Akku-Winkelschleifer DGA521ZX1, 18 V, incl. Zubehör, Karton
Makita Akku-Winkelschleifer DGA521ZX1, 18 V, incl. Zubehör, Karton
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4853495
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381751117
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Makita Akku-Winkelschleifer DGA521ZX1
18 V, 125 mm, X-LOCK, 8.500 min-1
Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK-Schnellwechselsystem und Schiebeschalter
Der handliche Akku-Winkelschleifer ist mit einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle Arbeiten geeignet.
Dank des X-LOCK-Systems ist ein schneller und einfacher Scheibenwechsel möglich.
Die Active Feedback sensing Technologie stoppt die Maschine, wenn diese blockiert wird und verhindert ein Rückschlagen der Maschine.
Mit Wiederanlaufschutz.
  • Das X-LOCK-System ermöglicht einen schnellen Werkzeugwechsel mit nur einem Handgriff
  • ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
  • AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
  • Gummierter Griff für mehr Komfort bei der Arbeit
  • Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
Im Lieferumfang enthalten:
  • Seitengriff 36 kpl. 158237-4
  • Schutzhaube 125 mm, 347618-9
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Schleifscheibendurchmesser:
125 mm
Werkzeugaufnahme:
M 14
Max. Leerlaufschwingzahl:
8500 1/min
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Länge:
375
Breite:
140 mm
Höhe:
146
bürstenloser Motor:
Ja
Aufbewahrung:
Karton
Gewicht mit Akkupack:
2,4 - 3 kg
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, akku-winkelschleifer makita, akku winkelschleifer, Makita, DGA521ZX1,, 18, V,, incl.
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,50*
€ 169,32*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 142,47*
€ 169,34*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 146,07*
€ 172,77*
€ 4,90*
ab € 158,80*
€ 188,05*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,53*
€ 211,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,00*
€ 251,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,97*
€ 239,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 191,03*
€ 227,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,10*
€ 214,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,53*
€ 201,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.