Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Latzhose Safety+ 3235, EN 20471 Gr. 26 gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Latzhose Safety+ 3235, EN 20471 Gr. 26 gelb/schwarz
ENGEL Latzhose Safety+ 3235, EN 20471 Gr. 26 gelb/schwarz
ENGEL Latzhose Safety+ 3235, EN 20471 Gr. 26 gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4854215
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     3235-825-3820-26
EAN/GTIN:
     5702820382452
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Warnlatzhose
ENGEL Latzhose Safety+ 3235-825, EN 20471

Ausführung:
  • funktionelle Details verhindern, dass Funken hängen bleiben
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • verstärkte Gesäßtaschen mit Patte
  • Zollstocktasche
  • Hammerschlaufe
  • Knieverstärkung/Knietaschen, unten mit Klettverschluss
  • elastisches Rückenteil
  • flammhemmende LOXY Reflexstreifen
  • antistatisch und flammhemmend
  • Bekleidungsklasse 2

Material:
75% Baumwolle / 24% Polyester / 1% Antistatische Fasern, 300 g/m²

Pflegehinweise:
Kein Weichspülmittel verwenden
Muss mit einem F Engel Oberteil mit derselben oder höheren Klassifizierung getragen werden.
Maximale Anzahl Waschgänge: 50


Mehrere Stücke der Serien Engel Safety EN ISO 20471 und Safety EN 471 können zusammen getragen werden, wodurch sich die Sichtbarkeit erhöht. Bekleidung der Klasse 3 muss Folgendes erfüllen: Engel Safety-Oberteil der Klasse 2 zusammen getragen mit einer Engel Safety-Hose der Klasse 2 mit langen Hosenbeinen und 2 Reflexstreifen.
Wäschetrockner bei min. 90 Grad C
Separat waschen
Weitere Informationen:
Größe:
26
Farbe:
gelb/schwarz
Ausführung:
Multinormbekleidung
Material:
75% Baumwolle / 24% Polyester / 1% Antistatische Fasern
Form:
lang
Gewicht:
300 g/m²
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 148,33*
€ 183,88*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,85*
€ 189,68*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,75*
€ 223,84*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,68*
€ 225,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,80*
€ 213,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,68*
€ 198,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,85*
€ 181,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
3235-825-3820-22
ab € 148,83*
Ähnlich
Engel
3235-825-3820-23
ab € 148,44*
Ähnlich
Engel
3235-825-3820-24
ab € 148,13*
Ähnlich
Engel
3235-825-3820-25
ab € 148,09*
Ähnlich
Engel
3235-825-3820-27
ab € 148,59*
Ähnlich
Engel
3235-825-3820-28
ab € 149,08*
Ähnlich
Engel
3235-825-3820-44
ab € 148,25*
Ähnlich
Engel
3235-825-3820-46
ab € 149,25*
Ähnlich
Engel
3235-825-3820-48
ab € 148,03*
Ähnlich
Engel
3235-825-3820-50
ab € 148,31*
Ähnlich
Engel
3235-825-3820-52
ab € 148,53*
Ähnlich
Engel
3235-825-3820-54
ab € 148,24*
Ähnlich
Engel
3235-825-3820-56
ab € 148,98*
Ähnlich
Engel
3235-825-3820-58
ab € 148,89*
Ähnlich
Engel
3235-825-3820-60
ab € 148,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.