Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Auffanggurt Revolution Body Control, R6, Gr. L/XL Miller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Auffanggurt Revolution Body Control, R6, Gr. L/XL Miller
Honeywell Auffanggurt Revolution Body Control, R6, Gr. L/XL Miller
Honeywell Auffanggurt Revolution Body Control, R6, Gr. L/XL Miller
Honeywell Auffanggurt Revolution Body Control, R6, Gr. L/XL Miller
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4923420
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1033603
EAN/GTIN:
     3660681059321
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
Auffanggurt »Revolution Body Control«

Eigenschaften:
• Elastische Gurtbänder
• Komplett Einstellbar
• Verschiebbare Beinpolster
• Schwenkbarer Arbeitspositionsgurt
• Patentierte Schnelleinstellung
• Automatikschnellverschlüsse
• Komfortrückenpolster
• Geschütztes Etikettfach
• Drehgelenkverbindung
Zulassung/Norm: EN 36, EN 358, EN361
Material: Elastomer, Mesh-Membran, Polymerkonstruktion, HighTech-Polymer, leichtem Aluminium und Edelstahl
Gewicht: 2,6 kg
Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Absturzsicherung
Größe:
L/XL
Weitere Suchbegriffe: honeywell auffanggurt, absturzsicherung glasreinigung, Honeywell, Revolution, Body, Control,, R6,
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,92*
€ 387,73*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 341,39*
€ 387,76*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,57*
€ 394,40*
€ 4,90*
ab € 349,22*
€ 399,45*
Lager 7NBYA
2
Frei Haus
ab € 372,76*
€ 442,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,70*
€ 526,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,39*
€ 484,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,00*
€ 455,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,87*
€ 449,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,76*
€ 443,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.