Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Rohrsäge PIPECUT mini 18V 4 Ah 0-110mm 4150min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger Rohrsäge PIPECUT mini 18V 4 Ah 0-110mm 4150min
Rothenberger Rohrsäge PIPECUT mini 18V 4 Ah 0-110mm 4150min
Rothenberger Rohrsäge PIPECUT mini 18V 4 Ah 0-110mm 4150min
Rothenberger Rohrsäge PIPECUT mini 18V 4 Ah 0-110mm 4150min
Rothenberger Rohrsäge PIPECUT mini 18V 4 Ah 0-110mm 4150min
Rothenberger Rohrsäge PIPECUT mini 18V 4 Ah 0-110mm 4150min
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5009780
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000003165
EAN/GTIN:
     4004625531723
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
zum Sägen von Kupfer, Kunststoff, Mehrschichtverbundrohr, C-Stahl, Guss, Edelstahl bis Ø 110 mm sowie Panäle, Montageschienen, Profile und Gewindestangen
zur stationären Verwendung in der Werkstatt und gleichzeitiger mobiler Verwendung auf der Baustelle Weitere technische Eigenschaften:
prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
4 Ah
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkuanzahl:
1
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Länge:
3300
Breite:
2460
Höhe:
2580
Gewicht mit Akku:
4,3 kg
Max. Leerlaufdrehzahl:
4150 U/min
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, Rohrsäge, akku-handkreissäge 18v, akku handkreissäge, Rothenberger, PIPECUT, mini, 18V, 4
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.220,96*
€ 1.277,42*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.222,34*
€ 1.284,49*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.234,09*
€ 1.290,52*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.236,52*
€ 1.293,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.252,24*
€ 1.347,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.293,13*
€ 1.538,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.286,33*
€ 1.530,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.260,21*
€ 1.499,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.243,71*
€ 1.480,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.236,52*
€ 1.471,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.