Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schrauber
>
Akkuschrauber
>
Akkuschlagbohrschrauber
>
Artikel
Bosch Akku-Schlagbohrschrauber EasyImpact 18V-40, incl. Doppelschrauberbit
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
Lager 7NBYA
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7NBYA-p5017459
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06039D8100
EAN/GTIN:
4053423230703
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Bosch Akku-Schlagbohrschrauber EasyImpact 18V-40
Ein einziges Werkzeug für alles: Schrauben, Bohren und Schlagbohren.
Vielseitiges, einhülsiges 13-mm-Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel.
Das 2-Gang-Getriebe und 20 Drehmomentstufen liefern die passende Power und Geschwindigkeit für jede Anwendung.
Zum Schrauben, Bohren in Holz, Metall und Kunststoff sowie Schlagbohren in Mauerwerk.
Bequemes Handling dank schlankem und ergonomischem Design.
LED-Licht zum Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen.
POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem.
Im Lieferumfang enthalten:
Doppelschrauberbit
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 Ah
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
max. Drehmoment hart:
38 Nm
max. Drehmoment weich:
20 Nm
Drehmomentstufen:
20 + 2
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
430 1/min
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
1630 1/min
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
30 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
max. Schraubendurchmesser:
8 mm
max. Schlagzahl:
24450 Schläge/min
Länge:
195 mm
Breite:
57 mm
Höhe:
216 mm
Aufbewahrung:
Karton
Gewicht mit Akkupack:
1,4 kg
... >
Schrauber
>
Akku-Schlagbohrschrauber
>
Bosch Akku-Schlagbohrschrauber
Weitere Suchbegriffe:
Akkukombihammer
,
Akku-Bohrmaschine
,
Akku-Bohrschrauber
,
Akkubohrmaschine
,
Akkubohrschrauber
,
Akku-Schlagbohrmaschine
,
Akkuschlagbohrmaschine
,
Akku-Schlagbohrschrauber
,
Akkuschlagbohrschrauber
,
Elektro-Bohrhammer
,
Elektro-Kombihammer
,
Elektrobohrhammer
,
Elektrokombihammer
,
LED-Zweige
,
akku-bohrschrauber gsr 18 v-li bosch
,
elektro bohrhammer
,
bosch elektro-bohrhammer
,
Bosch
,
EasyImpact
,
18V-40,
,
incl.
,
Doppelschrauberbit
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 49,44*
€ 61,83*
Lager 4310
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 50,96*
€ 63,26*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,99*
€ 65,14*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 51,86*
€ 65,16*
Lager 7NBYA
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 59,37*
€ 82,84*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7NBYA
Versand:
Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7NBYA
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
5-tlg. CYL-9 Ceramic Fliesenbohrer-Set, 4–10 mm
Bosch
2608587169
ab € 16,64*
Zubehör
5-tlg. Forstnerbohrer-Set, 15–35 mm
Bosch
2608577022
ab € 42,23*
Zubehör
7-tlg. CYL-3 Betonbohrer-Set, 4/5/6/6/7/8/10 mm
Bosch
2607017082
ab € 9,38*
Zubehör
7-tlg. CYL-5 Betonbohrer-Set, Robust Line, 4–10 mm
Bosch
2608588167
ab € 14,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen