Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5281767 Herst.-Nr.: 601712850 EAN/GTIN: 4061792213197 |
| |
|
| | |
| Akku-Hammer mit SDS-plus-Aufnahme zum kraftvollen Hammerbohren und Meißeln - jederzeit und überall Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren Sicherheitsrastenkupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle Staubfreies Bohren mit externer Staubabsaugung ESA plus (Zubehör) Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken. Im Lieferumfang enthalten:
- Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag
- ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 18 V | Akku im Lieferumfang enthalten: | Nein | Schlagenergie: | 2,1 J | max. Schlagzahl: | 5200 | Werkzeugaufnahme: | SDS-plus | Max. Bohr-Ø Beton: | 24 mm | Max. Bohr-Ø Stahl: | 13 mm | Max. Bohr-Ø Holz: | 30 mm | Gewicht ohne Akkupack: | 2,6 | Aufbewahrung: | Karton |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 135,60* | € 168,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,11* | € 169,59* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,87* | € 170,07* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,64* | € 172,60* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 133,22* | € 174,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|