Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125, Karton
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125, Karton
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125, Karton
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125, Karton
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125, Karton
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125, Karton
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125, Karton
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5281776
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602247850
EAN/GTIN:
     4061792207639
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Metabo Ersatzteile
Elektro-Winkelschleifer
Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz
Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Schleifscheibendurchmesser:
125 mm
Schleiftellerdurchmesser:
125 mm
Werkzeugaufnahme:
M 14
Gewicht mit Akku:
2,3 kg
Gewicht mit Akkupack:
2,3 kg
Gewicht ohne Akkupack:
1,6
Max. Leerlaufdrehzahl:
8500 1/min
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 101,48*
€ 131,18*
Frei Haus
ab € 106,40*
€ 131,18*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 110,43*
€ 135,63*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,53*
€ 136,86*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,13*
€ 149,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,07*
€ 177,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,41*
€ 158,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 131,55*
€ 156,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.