Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5292169 Herst.-Nr.: 4932479826 EAN/GTIN: 4058546376208 |
| |
|
| | |
| 90-Zahn-Design mit 4° Rückholwinkel für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen FOUR FLAT Steckschlüssel im Anti-Roll-Design Voll-Metall-Konstruktion für lange Lebensdauer Im Lieferumfang enthalten:- Standard Steckschlüsseleinsätze: 10 mm
- 11 mm
- 12 mm
- 13 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 18 mm
- 19 mm
- 20 mm
- 21 mm
- 22 mm
- 23 mm
- 24 mm. Lange Steckschlüsseleinsätze: 10 mm
- 11 mm
- 12 mm
- 13 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 18 mm
- 19 mm. 76 mm Verlängerung
- 127 mm Verlängerung
Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile: | 28 | Satzinhalt Größe: | 1/2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Werkstattwagen Einlagen, werkstattwagen milwaukee, werkstattwagen, Milwaukee, 1/2", Ratschen+Nüsse, Einlage, 28-tlg. |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 136,40* | € 169,56* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,61* | € 169,92* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,69* | € 175,24* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 135,48* | € 176,78* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 220,49* | € 264,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|