Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick, Kunststoffkoffer, 18V 4x8Ah LiHD + ASC 145 Duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick, Kunststoffkoffer, 18V 4x8Ah LiHD + ASC 145 Duo
Metabo Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick, Kunststoffkoffer, 18V 4x8Ah LiHD + ASC 145 Duo
Metabo Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick, Kunststoffkoffer, 18V 4x8Ah LiHD + ASC 145 Duo
Metabo Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick, Kunststoffkoffer, 18V 4x8Ah LiHD + ASC 145 Duo
Metabo Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick, Kunststoffkoffer, 18V 4x8Ah LiHD + ASC 145 Duo
Metabo Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick, Kunststoffkoffer, 18V 4x8Ah LiHD + ASC 145 Duo
Metabo Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick, Kunststoffkoffer, 18V 4x8Ah LiHD + ASC 145 Duo
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5371386
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     613103810
EAN/GTIN:
     4061792208988
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Metabo Ersatzteile
akku-winkelschleifer metabo
Großer, leistungsstarker Akku-Winkelschleifer (Ø 230 mm) zum kraftvollen Trennen und Schruppen unabhängig vom Netz
100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: Kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo
Breites Anwendungsspektrum durch extrem große Trenntiefe von 77 mm
Einzigartiger gekapselter Metabo Brushless-Motor mit optimalem Staubschutz für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
Totmannschalter für hohen Anwenderschutz
Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz stoppt die Scheibe nach Ausschalten sekundenschnell
Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Drehbarer Haupthandgriff: hohe Sicherheit und bessere Handhabung beim Trennen
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung zum Schutz der Gesundheit
Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), 4 LiHD Akkupacks (18 V/8,0 Ah), Schnellladegerät ASC 145 Duo "AIR COOLED", Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
4 x 8 Ah
Akkubeschaffenheit:
LiHD
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkuanzahl:
4
Schleifscheibendurchmesser:
230 mm
Schleiftellerdurchmesser:
230 mm
Werkzeugaufnahme:
M 14
Gewicht mit Akku:
6,5 kg
Gewicht mit Akkupack:
6,5 kg
Max. Leerlaufdrehzahl:
6600 1/min
Gewicht ohne Akkupack:
4,6
Weitere Suchbegriffe: akku winkelschleifer, akku-winkelschleifer 230 mm, Metabo, WPB, 36-18, LTX, BL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 795,81*
€ 870,49*
€ 4,90*
ab € 794,77*
€ 871,52*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 799,19*
€ 874,59*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 801,16*
€ 876,35*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 860,03*
€ 961,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,35*
€ 1.042,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,52*
€ 1.008,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,39*
€ 979,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,33*
€ 965,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,16*
€ 953,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.