Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Befülltrichter mit Halterung für Big Bags, 2056 reinorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Befülltrichter mit Halterung für Big Bags, 2056 reinorange
Eichinger Befülltrichter mit Halterung für Big Bags, 2056 reinorange
Eichinger Befülltrichter mit Halterung für Big Bags, 2056 reinorange
Eichinger Befülltrichter mit Halterung für Big Bags, 2056 reinorange
Eichinger Befülltrichter mit Halterung für Big Bags, 2056 reinorange
Eichinger Befülltrichter mit Halterung für Big Bags, 2056 reinorange
Eichinger Befülltrichter mit Halterung für Big Bags, 2056 reinorange
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5371845
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20560000000000
EAN/GTIN:
     4251765307323
Suchbegriffe:
Befülltrichter
befülltrichter
Der Trichter-Behälter aus Stahlblech ist mit unterschiedlichen Wandschrägen ideal zum gezielten Abfüllen von Schüttgut in BigBags und Behälter. Öl- und wasserdicht verschweißt, ist er mit seinem zusätzlichen, extra breiten Profil-Rand für einen harten Arbeitseinsatz ausgestattet. Die Ausführung ist serienmäßig mit 4 Aufhängeösen, Stapler-Einfahrtaschen und Kranösen und mit Kette zur Abrutschsicherung. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: Kranösen in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Länge:
1445
Breite:
1775
Höhe:
940
Farbe:
Reinorange
RAL-Nummer:
RAL 2004
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Zinkenquerschnitt:
200 x 80 mm
Zinkenabstand:
810
Gewicht:
230
Weitere Suchbegriffe: Eichinger, mit, Halterung, für, Big
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.336,37*
€ 1.423,73*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.336,65*
€ 1.433,54*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.382,58*
€ 1.484,02*
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.441,47*
€ 1.575,81*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.433,54*
€ 1.705,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.423,00*
€ 1.693,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.384,93*
€ 1.648,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.360,16*
€ 1.618,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.336,65*
€ 1.590,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.