Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Sprühpistole EasySpray 18V-100, incl. Zubehör, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Sprühpistole EasySpray 18V-100, incl. Zubehör, Karton
Bosch Sprühpistole EasySpray 18V-100, incl. Zubehör, Karton
Bosch Sprühpistole EasySpray 18V-100, incl. Zubehör, Karton
Bosch Sprühpistole EasySpray 18V-100, incl. Zubehör, Karton
Bosch Sprühpistole EasySpray 18V-100, incl. Zubehör, Karton
Bosch Sprühpistole EasySpray 18V-100, incl. Zubehör, Karton
Bosch Sprühpistole EasySpray 18V-100, incl. Zubehör, Karton
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5371961
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603208000
EAN/GTIN:
     4053423227871
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Farbsprühsystem
Feinsprühsystem
Bosch Sprühpistole EasySpray 18V-100
Einfaches, intuitives Aufsprühen von Farben mit perfekten Ergebnissen auf Holz und Metall.
Leicht und ergonomisch dank getrennter Sprüh- und Gebläseeinheit.
Praktischer EasySelect-Drehschalter zur Einstellung der Farbmenge.
Schultergurt für mühelosen Farbauftrag.
Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Schultergurt
  • Reinigungsbürste
  • Karton
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Durchflussmenge:
0 - 0,1 l/min
Schlauchlänge:
1,3
Länge:
250 mm
Breite:
360 mm
Höhe:
248 mm
Aufbewahrung:
Karton
Gewicht ohne Akkupack:
1,8 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 65,43*
€ 75,40*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 67,66*
€ 77,40*
€ 4,90*
ab € 68,26*
€ 79,74*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 69,52*
€ 79,74*
Lager 7NBYA
100
Frei Haus
ab € 74,06*
€ 99,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.