Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Damen Kasack RF m. Knopfleiste 5106-6550 Gr. 3XL mattrosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Damen Kasack RF m. Knopfleiste 5106-6550 Gr. 3XL mattrosa
Greiff Damen Kasack RF m. Knopfleiste 5106-6550 Gr. 3XL mattrosa
Greiff Damen Kasack RF m. Knopfleiste 5106-6550 Gr. 3XL mattrosa
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5382624
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     5106-6550-56-XXXL
EAN/GTIN:
     4035386403219
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack pink
Greiff Damen Kasack RF m. Knopfleiste 5106-6550

  • Damen-Kasack Regular Fit, 
  • Stehkragen, Kurzarm, 
  • Verdeckte Druckknopfleiste, 
  • 2 aufgesetzte Taschen, 
  • 1 Brusttasche mit Stiftfach, 
  • Seitenschlitze, 
  • Keyloop, 
  • Gewebe: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 
  • 175 g/m² 
  • Größen: XS - 3XL
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
mattrosa
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: kasack, kasack 3xl, Greiff, Damen, RF, m., Knopfleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,89*
€ 31,54*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,90*
€ 37,69*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.