Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU absenkbare Werkbank - Modell 8569 BASIC, B2000xT700xH880mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8569 BASIC, B2000xT700xH880mm
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8569 BASIC, B2000xT700xH880mm
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8569 BASIC, B2000xT700xH880mm
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8569 BASIC, B2000xT700xH880mm
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8569 BASIC, B2000xT700xH880mm
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8569 BASIC, B2000xT700xH880mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5383704
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8569I2-207R4F.11
EAN/GTIN:
     4040376105929
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
  • Absenkbare Werkbank - Modell 8569 BASIC
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40mm
  • Gestell Vierkantrohr mit absenkbarem Fahrgestell
  • 3xSchublade auf rollengelagerten Auszugsschienen (3xH180mm)
  • 2xFlügeltür (H540mm mit Fachboden höhenverstellbar)
  • pulverbeschichtet
  • Flächenlast max. 1.250kg (bzw. max. 450kg bei ausgefahrenem Fahrgestell)
  • Lieferung komplett montiert
  • Lieferung komplett montiert
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Höhe:
880 mm
Tiefe:
700 mm
Platte:
Buchenholz
Breite:
2000 mm
Schubladen Anzahl:
3 x 1
Anzahl Türen:
2 x 1
Tragkraft Gesamt:
1250 / 450 kg
Gewicht:
193 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.357,76*
€ 1.544,41*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.353,74*
€ 1.544,41*
€ 4,90*
ab € 1.391,95*
€ 1.585,52*
Lager 7NBYA
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.411,88*
€ 1.599,88*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.435,42*
€ 1.627,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.599,88*
€ 1.903,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.579,90*
€ 1.880,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.506,46*
€ 1.792,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.459,57*
€ 1.736,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.411,88*
€ 1.680,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.