Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU absenkbare Werkbank - Modell 8002 BASIC, B1250xT700xH880mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8002 BASIC, B1250xT700xH880mm
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8002 BASIC, B1250xT700xH880mm
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8002 BASIC, B1250xT700xH880mm
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8002 BASIC, B1250xT700xH880mm
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8002 BASIC, B1250xT700xH880mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5383718
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8002I6-127R4F.11
EAN/GTIN:
     4040376273246
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
  • Absenkbare Werkbank - Modell 8002 BASIC
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40mm
  • Gestell Vierkantrohr mit absenkbarem Fahrgestell
  • 2xSchublade auf rollengelagerten Auszugsschienen (2xH150mm)
  • pulverbeschichtet
  • Flächenlast max. 1.250kg (bzw. max. 450kg bei ausgefahrenem Fahrgestell)
  • Lieferung komplett montiert
Weitere Informationen:
Länge:
1250 mm
Höhe:
880 mm
Tiefe:
700 mm
Platte:
Buchenholz
Breite:
1250 mm
Schubladen Anzahl:
2 x 1
Tragkraft Gesamt:
1250 / 450 kg
Gewicht:
81 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 896,23*
€ 1.026,82*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 901,88*
€ 1.026,82*
€ 4,90*
ab € 926,80*
€ 1.054,87*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 943,45*
€ 1.081,75*
Lager 7NBYA
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 948,21*
€ 1.085,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.085,32*
€ 1.291,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.084,09*
€ 1.290,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,71*
€ 1.196,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,20*
€ 1.160,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 948,21*
€ 1.128,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.