Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 5,5 mm, 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 5,5 mm, 10er Pack
KS Tools HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 5,5 mm, 10er Pack
KS Tools HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 5,5 mm, 10er Pack
KS Tools HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 5,5 mm, 10er Pack
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p539949
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.3055
EAN/GTIN:
     4042146165102
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
  • DIN 338 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • 130° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • hohe Warmhärtebeständigkeit
  • für höchste Beanspruchung
  • goldbraune Oberfläche
  • kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in unlegierten und legierten Stählen bis 1100 N/mm² Festigkeit, Vergütungs- und Einsatzstählen, rost- und säurebeständige Stählen und Warm- und Kaltarbeitsstählen.
Weitere Informationen:
Norm:
338
Durchmesser:
5,5
Gesamtlänge:
93
Arbeitslänge:
57
Schaft:
Zylinderschaft
Werkstoff:
HSS-G Co5
Oberfläche:
goldbraun
Spitzenwinkel:
130°
Normart:
DIN
Typ:
N
Schneidrichtung:
rechts
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
37
pro Packung
€ 21,90*
ab € 15,93*
€ 22,19*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 17,57*
€ 24,70*
11 Tage
37
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,42*
€ 24,89*
8 Tage
37
pro Packung
€ 5,99*
ab € 18,58*
€ 25,97*
Lager 7NBYA
37
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,05*
€ 34,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.