Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 5,8 mm, 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 5,8 mm, 10er Pack
KS Tools HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 5,8 mm, 10er Pack
KS Tools HSS-G Co 5 Spiralbohrer, 5,8 mm, 10er Pack
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p539952
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.3058
EAN/GTIN:
     4042146339961
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
  • DIN 338 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • 130° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • hohe Warmhärtebeständigkeit
  • für höchste Beanspruchung
  • goldbraune Oberfläche
  • kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in unlegierten und legierten Stählen bis 1100 N/mm² Festigkeit, Vergütungs- und Einsatzstählen, rost- und säurebeständige Stählen und Warm- und Kaltarbeitsstählen.
Weitere Informationen:
Norm:
338
Durchmesser:
5,8
Gesamtlänge:
93
Arbeitslänge:
57
Schaft:
Zylinderschaft
Werkstoff:
HSS-G Co5
Oberfläche:
goldbraun
Spitzenwinkel:
130°
Normart:
DIN
Typ:
N
Schneidrichtung:
rechts
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,50*
ab € 18,68*
€ 25,67*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 20,86*
€ 29,30*
60 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,65*
€ 29,32*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 22,12*
€ 30,70*
Lager 7NBYA
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,34*
€ 39,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.