Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz, 4-tlg. 10-19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz, 4-tlg. 10-19 mm
KS Tools GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz, 4-tlg. 10-19 mm
KS Tools GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz, 4-tlg. 10-19 mm
KS Tools GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz, 4-tlg. 10-19 mm
KS Tools GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz, 4-tlg. 10-19 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p542680
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4204
EAN/GTIN:
     4042146093436
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarren-Ringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • gerade Form
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
4
Schlüsselweite 1:
19
Schlüsselweite 2:
10
Min. Schlüsselweite:
10
Max. Schlüsselweite:
19
Material:
Stahl
Winkel:
15°
Verpackung:
Blister
Gewicht:
650
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
249
€ 19,90*
ab € 31,95*
€ 41,61*
€ 4,90*
ab € 35,61*
€ 47,79*
7 Tage
250
€ 4,95*
ab € 37,06*
€ 48,02*
7 Tage
249
€ 5,99*
ab € 37,67*
€ 50,28*
Lager 7NBYA
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,75*
€ 61,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
503.4210
ab € 6,42*
Sonstiges
KS Tools
503.4213
ab € 6,95*
Sonstiges
KS Tools
503.4217
ab € 9,17*
Sonstiges
KS Tools
503.4219
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.