Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p546887 Herst.-Nr.: 518.0380 EAN/GTIN: 4042146221150 |
| |
|
| | |
| - spezielle Länge und Bauform
- zur Montage und Demontage der schwer zu erreichenden Einspritz-, Kraftstoff- und Hydraulikleitungen
- ermöglicht einfaches und zeitsparendes Arbeiten
- Ring 15° abgewinkelt
- Öffnung 15° versetzt
- mit Gelenk
- offener 6-kant
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Schlüsselweite 1: | 10 | Schlüsselweite 2: | 10 | Gesamtlänge: | 128 | Kopfhöhe 1: | 7 mm | Abtriebsform: | Außensechskant | Kopfhöhe 2: | 7 mm | Gewicht: | 50 | Oberflächenausführung: | Chrom-Vanadium-Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, CHROMEplus, Offener, Doppel-Ringschlüssel, mit |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 21,48* | € 29,78* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,00* | € 41,98* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 30,22* | € 42,26* | | | | Lager 7NBYA | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,37* | € 49,50* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,41* | € 60,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|