Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitssandale Damen GX 165 S1P ESD SRC DGUV Gr. 38 royalblau/neon-pink


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitssandale Damen GX 165 S1P ESD SRC DGUV Gr. 38 royalblau/neon-pink
Atlas Sicherheitssandale Damen GX 165 S1P ESD SRC DGUV Gr. 38 royalblau/neon-pink
Atlas Sicherheitssandale Damen GX 165 S1P ESD SRC DGUV Gr. 38 royalblau/neon-pink
Atlas Sicherheitssandale Damen GX 165 S1P ESD SRC DGUV Gr. 38 royalblau/neon-pink
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5469019
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692429977
EAN/GTIN:
     4043692429977
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitssandale Damen GX 165 S1P ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • Mesh-Obermaterial
  • Sporty-Light Sohlentechnologie
  • Durchtritthemmung
  • Stahlkappe
  • Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
ideal für den Innenbereich

Weitere Informationen:
Größe:
38
Sicherheitsklasse:
S1P
Weite:
10
Farbe:
royalblau/neon-pink
Schutzkappe:
Stahl
Verschluss:
Klettverschluss
Ausführung:
Sandale
Material:
Textil
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, sicherheitssandale atlas 38 w10, sandalen, atlas sandale, Atlas, Sicherheitssandale, Damen, GX, 165, S1P
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,63*
€ 84,97*
1
€ 4,90*
ab € 68,15*
€ 87,57*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 67,22*
€ 87,99*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,69*
€ 88,41*
Lager 7NBYA
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 74,43*
€ 107,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,31*
€ 127,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,84*
€ 114,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,34*
€ 109,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,31*
€ 99,14
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,43*
€ 88,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.