Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p547180 Herst.-Nr.: 518.3113 EAN/GTIN: 4042146224618 |
| |
|
| | |
| - FlankTraction-Profil
- DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
- Ringe 75° gekröpft
- dünnwandig
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Schlüsselweite 1 (in Zoll): | 1 1/8 | Schlüsselweite 2 (in Zoll): | 1 1/4 | Gesamtlänge: | 392 | Kopfhöhe 1: | 17,2 mm | Abtriebsform: | Außensechskant | Kopfhöhe 2: | 18,6 mm | Gewicht: | 880 | Oberflächenausführung: | Chrom-Vanadium-Stahl | Norm: | DIN 838 / ISO 3318 | Kopfausführung: | Ring 75° gekröpft |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 15,82* | € 21,99* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,28* | € 25,07* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,11* | € 26,97* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,26* | € 31,13* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 21,86* | € 38,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|