Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 18-V-Akku-Winkelschleifersetz mit 5" Scheibengröße


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 18-V-Akku-Winkelschleifersetz mit 5" Scheibengröße
Bahco 18-V-Akku-Winkelschleifersetz mit 5" Scheibengröße
Bahco 18-V-Akku-Winkelschleifersetz mit 5" Scheibengröße
Bahco 18-V-Akku-Winkelschleifersetz mit 5" Scheibengröße
Bahco 18-V-Akku-Winkelschleifersetz mit 5" Scheibengröße
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5555954
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150402687
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
  • Der Satz beinhaltet: Werkzeug, 2x Akkus BCL33B3 und Batterieladegerät BCL33C1
  • Zum Reinigen und Polieren der verschiedensten Oberflächen
  • Sicherheitsschalter
  • Auslöser-Verriegelungsknopf für komfortables Arbeiten
  • Akkuanzeige im Betrieb
  • Fünf Geschwindigkeitseinstellungen: 1100, 1450, 2300, 3050 und 3500 U/min
  • Inklusive Schwamm und Wollhaube
  • 5"-127-mm-Klett-Pad
  • 4,5 mm-Orbit
  • Schutzart IP20
  • Links-/rechtsseitiger Griff für bessere Werkzeugkontrolle
  • Die Lieferung erfolgt in Werkzeugtasche
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkuanzahl:
2
Gewicht ohne Akkupack:
5,78
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, akku-winkelschleifer 18v, akku winkelschleifer, Bahco, 18-V-Akku-Winkelschleifersetz, mit, 5", Scheibengröße
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 536,15*
€ 631,02*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 521,86*
€ 636,38*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,83*
€ 663,18*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,38*
€ 757,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,38*
€ 689,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,15*
€ 646,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,97*
€ 635,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,86*
€ 621,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.