Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 7-125, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 7-125, Karton
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 7-125, Karton
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 7-125, Karton
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 7-125, Karton
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 7-125, Karton
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 7-125, Karton
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 7-125, Karton
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5624863
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602371850
EAN/GTIN:
     4061792230187
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
metabo akkuwinkelschleifer 18v
akku winkelschleifer
Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Schleifscheibendurchmesser:
125 mm
Werkzeugaufnahme:
M 14
Gewicht mit Akkupack:
2,2 kg
Gewicht ohne Akkupack:
1,6 kg
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer metabo, Metabo, W, 18, 7-125,, Karton
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,49*
€ 107,31*
€ 4,90*
ab € 82,18*
€ 107,32*
14 Tage
12
€ 4,95*
ab € 84,34*
€ 108,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 88,45*
€ 112,06*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,72*
€ 124,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.