Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 7-125, Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 7-125, Kunststoffkoffer
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 7-125, Kunststoffkoffer
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 7-125, Kunststoffkoffer
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 7-125, Kunststoffkoffer
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 7-125, Kunststoffkoffer
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 7-125, Kunststoffkoffer
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 7-125, Kunststoffkoffer
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5624864
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602371860
EAN/GTIN:
     4061792230408
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
akku-winkelschleifer 18v 125mm
akku winkelschleifer
Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Schleifscheibendurchmesser:
125 mm
Werkzeugaufnahme:
M 14
Gewicht mit Akkupack:
2,2 kg
Gewicht ohne Akkupack:
1,6 kg
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer metabo, Metabo, W, 18, 7-125,, Kunststoffkoffer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 97,77*
€ 127,33*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,17*
€ 128,05*
Lager 7NBYA
5
Frei Haus
ab € 94,86*
€ 134,00*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 108,53*
€ 139,96*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.