Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-115, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-115, Karton
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-115, Karton
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-115, Karton
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-115, Karton
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-115, Karton
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-115, Karton
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-115, Karton
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5624865
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602373850
EAN/GTIN:
     4061792230385
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
akku-winkelschleifer 18v ohne akku
akku winkelschleifer
Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
Schlanke Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Schleifscheibendurchmesser:
115 mm
Werkzeugaufnahme:
M 14
Gewicht mit Akkupack:
2,2 kg
Gewicht ohne Akkupack:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer metabo, Metabo, W, 18, L, BL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 135,82*
€ 168,30*
5 Tage
1
€ 4,95*
ab € 140,36*
€ 169,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 141,64*
€ 171,75*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 143,97*
€ 173,12*
Lager 7NBYA
5
Frei Haus
ab € 133,60*
€ 173,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,64*
€ 206,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,93*
€ 202,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,06*
€ 197,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,08*
€ 173,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.