Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-125, Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-125, Kunststoffkoffer
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-125, Kunststoffkoffer
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-125, Kunststoffkoffer
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-125, Kunststoffkoffer
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-125, Kunststoffkoffer
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-125, Kunststoffkoffer
Metabo Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-125, Kunststoffkoffer
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5624869
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602374860
EAN/GTIN:
     4061792231139
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
akku-winkelschleifer metabo
akku winkelschleifer
Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
Schlanke Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Schleifscheibendurchmesser:
125 mm
Werkzeugaufnahme:
M 14
Gewicht mit Akkupack:
2,2 kg
Gewicht ohne Akkupack:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer 125mm, Metabo, W, 18, L, BL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,99*
€ 187,54*
Lager 7NBYA
5
Frei Haus
ab € 153,39*
€ 187,73*
€ 4,90*
ab € 154,62*
€ 190,74*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,08*
€ 198,24*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 325,12*
€ 384,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,73*
€ 223,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,51*
€ 220,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,83*
€ 219,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,11*
€ 211,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,27*
€ 201,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.