Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Akku-Winkelschleifer WVB 18 LTX BL 15-125 Quick, metaBOX 165 L, 18V 2x5.5Ah LiHD + ASC 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Akku-Winkelschleifer WVB 18 LTX BL 15-125 Quick, metaBOX 165 L, 18V 2x5.5Ah LiHD + ASC 145
Metabo Akku-Winkelschleifer WVB 18 LTX BL 15-125 Quick, metaBOX 165 L, 18V 2x5.5Ah LiHD + ASC 145
Metabo Akku-Winkelschleifer WVB 18 LTX BL 15-125 Quick, metaBOX 165 L, 18V 2x5.5Ah LiHD + ASC 145
Metabo Akku-Winkelschleifer WVB 18 LTX BL 15-125 Quick, metaBOX 165 L, 18V 2x5.5Ah LiHD + ASC 145
Metabo Akku-Winkelschleifer WVB 18 LTX BL 15-125 Quick, metaBOX 165 L, 18V 2x5.5Ah LiHD + ASC 145
Metabo Akku-Winkelschleifer WVB 18 LTX BL 15-125 Quick, metaBOX 165 L, 18V 2x5.5Ah LiHD + ASC 145
Metabo Akku-Winkelschleifer WVB 18 LTX BL 15-125 Quick, metaBOX 165 L, 18V 2x5.5Ah LiHD + ASC 145
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5624873
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601731660
EAN/GTIN:
     4061792230323
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
akku-winkelschleifer 18v 125mm
akku winkelschleifer
Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät
Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
Variable Drehzahleinstellung mit Stellrad zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt binnen 1,5 Sekunden nach dem Ausschalten
M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz
Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Staubschutzfilter, 2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah), Schnellladegerät ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 165 L
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 x 5,5 Ah
Akkubeschaffenheit:
LiHD
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkuanzahl:
2
Schleifscheibendurchmesser:
125 mm
Werkzeugaufnahme:
M 14
Gewicht mit Akkupack:
3 kg
Gewicht ohne Akkupack:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer metabo, Metabo, WVB, 18, LTX, BL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 446,80*
€ 505,36*
Lager 7NBYA
5
Frei Haus
ab € 434,94*
€ 509,56*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 457,01*
€ 513,10*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 459,21*
€ 515,70*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,48*
€ 549,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,56*
€ 606,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,67*
€ 566,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,45*
€ 534,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,18*
€ 527,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,94*
€ 517,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.