Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5624878 Herst.-Nr.: 601747840 EAN/GTIN: 4061792246690 |
| |
|
| | |
| Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit Variable Drehzahleinstellung mit Stellrad zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt binnen 1,5 Sekunden nach dem Ausschalten M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Staubschutzfilter, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 18 V | Akku im Lieferumfang enthalten: | Nein | Schleifscheibendurchmesser: | 150 mm | Werkzeugaufnahme: | M 14 | Gewicht mit Akkupack: | 2,7 kg | Gewicht ohne Akkupack: | 2 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 264,76* | € 312,98* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,64* | € 314,15* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,26* | € 315,65* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 257,12* | € 318,33* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,17* | € 336,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|