| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5688642 Herst.-Nr.: 1599 485 32 2XL EAN/GTIN: 4055301136343 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BP Herren Kurzarm-Kochjacke 1599
- 1/2 Arm
- maximale Bewegungsfreiheit durch Piquéeinsätze und Armliftsystem
- Stehkragen
- Druckknöpfe im Used-Look
- ergonomisch geformte Ärmel
- davon 1 mit 2 aufgesetzten Stifttaschen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 2XL | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Jacke | Material: | 50% Baumwolle / 50% Polyester | Gewicht: | 407 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Koch-Jacke, Kochhemd, Kochjacke, herrenkochjacke kurzarm schwarz, herren kochjacke, bäckerjacken schwarz, BP, Herren, Kurzarm-Kochjacke, 1599-485, Gr., 2XL |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |