Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee HSS Kernlochbohrer, lang 29 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee HSS Kernlochbohrer, lang 29 x 50 mm
Milwaukee HSS Kernlochbohrer, lang 29 x 50 mm
Milwaukee HSS Kernlochbohrer, lang 29 x 50 mm
Milwaukee HSS Kernlochbohrer, lang 29 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p570415
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932343304
EAN/GTIN:
     4002395315505
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer
100% schneller: Kernlochbohrer haben aufgrund ihres Schneidverhaltens eine deutlich kürzere Bohrzeit als Spiralbohrer. Kernlochbohrer zerspanen nur die Zahnbreite, der Bohrkern wird ausgeworfen. Bei Spiralbohrern wird der komplette Bohrkern zerspant, sodass der benötigte Kraftaufwand und die Antriebsleistung sehr hoch sein müssen
30% effektiver: Kernlochbohrer gewährleisten kreisrunde und gratfreie Schnittergebnisse, besonders bei dünnen Materialien. Bei geringerem Kraftaufwand können größere Bohrdurchmesser präzise gebohrt werden
Längere Standzeit: die Schneiden des Kernlochbohrers müssen seltener geschärft werden als die Schneiden eines Spiralbohrers. Der 6 mm starke Bohrkörper sowie die optimierte Schneidengeometrie gewährleisten eine hohe Standfestigkeit
Dickwandiger Kernlochbohrer für längere Standzeit
Mit 19-mm-Standard-Weldon-Aufnahme
Weitere Informationen:
Durchmesser:
29
Gesamtlänge:
50
Werkstoff:
HSS
Schaft:
Weldonschaft
Schaftdurchmesser:
19,05
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, HSS, Kernlochbohrer,, lang, 29, x
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 62,73*
€ 81,23*
€ 5,95*
ab € 64,71*
€ 81,94*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 66,52*
€ 83,50*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 69,80*
€ 96,49*
Lager 7NBYA
100
Frei Haus
ab € 65,65*
€ 97,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.