Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee HSS Kernlochbohrer, lang 29 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee HSS Kernlochbohrer, lang 29 x 50 mm
Milwaukee HSS Kernlochbohrer, lang 29 x 50 mm
Milwaukee HSS Kernlochbohrer, lang 29 x 50 mm
Milwaukee HSS Kernlochbohrer, lang 29 x 50 mm
Milwaukee HSS Kernlochbohrer, lang 29 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p570415
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932343304
EAN/GTIN:
     4002395315505
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer milwaukee
kernbohrer
100% schneller: Kernlochbohrer haben aufgrund ihres Schneidverhaltens eine deutlich kürzere Bohrzeit als Spiralbohrer. Kernlochbohrer zerspanen nur die Zahnbreite, der Bohrkern wird ausgeworfen. Bei Spiralbohrern wird der komplette Bohrkern zerspant, sodass der benötigte Kraftaufwand und die Antriebsleistung sehr hoch sein müssen
30% effektiver: Kernlochbohrer gewährleisten kreisrunde und gratfreie Schnittergebnisse, besonders bei dünnen Materialien. Bei geringerem Kraftaufwand können größere Bohrdurchmesser präzise gebohrt werden
Längere Standzeit: die Schneiden des Kernlochbohrers müssen seltener geschärft werden als die Schneiden eines Spiralbohrers. Der 6 mm starke Bohrkörper sowie die optimierte Schneidengeometrie gewährleisten eine hohe Standfestigkeit
Dickwandiger Kernlochbohrer für längere Standzeit
Mit 19-mm-Standard-Weldon-Aufnahme
Weitere Informationen:
Durchmesser:
29
Werkstoff:
HSS
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Milwaukee
Schaft:
Weldonschaft
Schaftdurchmesser:
19,05
Gesamtlänge:
50
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, HSS, Kernlochbohrer,, lang, 29, x
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 63,04*
€ 81,43*
€ 5,95*
ab € 65,32*
€ 82,12*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 66,15*
€ 83,65*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 65,79*
€ 97,01*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,31*
€ 97,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.