Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools eMONSTER 1/2" Brushless-Akku-Schlag-Schrauber-Satz, 9-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools eMONSTER 1/2" Brushless-Akku-Schlag-Schrauber-Satz, 9-tlg.
KS Tools eMONSTER 1/2" Brushless-Akku-Schlag-Schrauber-Satz, 9-tlg.
KS Tools eMONSTER 1/2" Brushless-Akku-Schlag-Schrauber-Satz, 9-tlg.
KS Tools eMONSTER 1/2" Brushless-Akku-Schlag-Schrauber-Satz, 9-tlg.
KS Tools eMONSTER 1/2" Brushless-Akku-Schlag-Schrauber-Satz, 9-tlg.
KS Tools eMONSTER 1/2" Brushless-Akku-Schlag-Schrauber-Satz, 9-tlg.
KS Tools eMONSTER 1/2" Brushless-Akku-Schlag-Schrauber-Satz, 9-tlg.
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5777971
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.6100
EAN/GTIN:
     4042146909577
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku-schlagschrauber gds 18v li 2x4...
akku schlagschrauber
Der eMONSTER 1/2" Brushless-Akku-Schlag-Schrauber bietet mit seinem kompakten Design und einem Drehmoment von 690 Nm hohe Leistung für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.
Er erlaubt eine dreistufige Drehmomenteinstellung und verfügt über einen klassischen Linkslauf sowie eine Drehstopp Funktion, die automatisch abschaltet, sobald eine Verschraubung gelöst ist, was die Sicherheit erhöht.
Der bürstenlose Motor verbessert Akkulaufzeit und Gerätelebensdauer, während die integrierte LED-Beleuchtung und die variable Umdrehungsgeschwindigkeit präzises Arbeiten unterstützen.
Der Akku profitiert von Lithium-Ionen-Technologie ohne Memory-Effekt und geringer Selbstentladung, mit 3-stufiger LED-Anzeige für den Ladezustand.
Das 8A Schnellladegerät mit aktiver Luftkühlung verlängert die Akkulebensdauer.
Der Satz enthält fünf Kraft-Stecknüsse und einen robusten Kunststoffkoffer mit Edelstahlscharnieren und Schnallen, einem Beschriftungsfeld, Piktogrammen für bessere Erkennbarkeit und einem Kleinteilfach.
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 ISO 1174
  • mit Industrieschlagwerk
  • leistungsstarke 690 Nm Anzugs- und Lösemoment
  • verschleißfreier, bürstenloser Antriebsmotor
  • robustes 2-Komponentengehäuse
  • ideal für netzunabhängiges Arbeiten
  • mit praktischer Links-/Rechts-Umschaltfunktion
  • kraftvolles 18V eMONSTER Akku-System
  • Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • Drehmomentvorwahl in 3 Stufen einstellbar
  • integrierte Drehstopp-Funktion beim Lösen
  • mit LED-Arbeitslicht
  • variable Geschwindigkeit
  • Überspannungsschutz, Niederspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Temperaturüberwachung
  • Ladezustand über Prüftaste am Akku ersichtlich, Anzeige über eine 3-farbige LED-Anzeige
  • im robusten eMONSTER-Kunststoffkoffer
  • Lieferung inkl. zwei 4 Ah Akkus und 8 A Schnellladegerät
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
4 Ah
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akkuanzahl:
2
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang:
2400 U/min
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber 18v, KS, Tools, eMONSTER, 1/2", Brushless-Akku-Schlag-Schrauber-Satz,, 9-tlg.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
€ 4,90*
ab € 155,10*
€ 188,15*
€ 4,90*
ab € 175,72*
€ 215,17*
7 Tage
222
Frei Haus
ab € 179,23*
€ 217,05*
Lager 7NBYA
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,79*
€ 232,71*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 232,58*
€ 279,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,71*
€ 276,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,39*
€ 265,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 212,38*
€ 252,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,82*
€ 246,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,71*
€ 228,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,79*
€ 215,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.1072
ab € 6,02*
Sonstiges
KS Tools
515.1073
ab € 6,01*
Sonstiges
KS Tools
515.1075
ab € 6,02*
Sonstiges
KS Tools
515.1076
ab € 6,03*
Sonstiges
KS Tools
515.1077
ab € 6,02*
Sonstiges
KS Tools
515.6101
ab € 131,91*
Sonstiges
KS Tools
515.6004
ab € 31,65*
Sonstiges
KS Tools
515.6080
ab € 32,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.