Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Seele SE 7 DIN10/G22 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Seele SE 7 DIN10/G22 2M
PFERD Seele SE 7 DIN10/G22 2M
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5788272
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220428344
EAN/GTIN:
     4007220428344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsmotor für biegsame Wellen
antriebsmotor für biegsame wellen
Biegwellen bestehen aus drei unterschiedlich kombinierbaren Bestandteilen: der biegsamen Seele (SE), dem Schutzschlauch (SCH), dem Handstück (HA).
Die biegsame Seele besteht aus vier bis zehn Lagen Draht nach DIN 2076, speziell für hochtourigen Rechtslauf.
Die Seelenkupplung ist fest aufgepresst.
Nach ca.
100 Betriebsstunden muss die Seele einer Biegwelle neu geschmiert werden.
Der Schutzschlauch besteht aus ölfestem Gummi, innen aus einer Flachstahlspirale und außen aus Vollgummi.
Die Anschlusskupplungen sind fest aufgepresst und zur Verstärkung mit Gummistulpen überzogen.
Die Handstücke sind leicht und handlich und decken einen großen Drehzahlbereich ab.;Im Dauerbetrieb ist bei geringen Laufgeräuschen ein ermüdungsarmes Arbeiten möglich.
Austauschbare Spannzangen ermöglichen die Aufnahme von verschiedensten Werkzeugen.
Der Gleitanschluss ermöglicht einen schnellen Handstückwechsel.
Ersatzseele für BW 7 DIN 10/G22 2m.

Vorteile:
Weitere Informationen:
Antriebseitige Kupplung, DIN:
10
Drehzahlbereich, bis:
25000 RPM
Drehzahlbereich, von:
11000 RPM
Handstückseitige Kupplung:
5 mm
Länge:
2089 mm
PFERD Typ:
SE 7 DIN10/G22 2M
Weitere Suchbegriffe: PFERD, Seele, SE, 7, DIN10/G22, 2M
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 86,66*
€ 110,31*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 87,66*
€ 111,12*
1 Tag
90
€ 5,00*
ab € 90,64*
€ 112,33*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 92,76*
€ 114,79*
Lager 7NBYA
10 Tage
93
Frei Haus
ab € 83,19*
€ 122,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.