| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5959006 Herst.-Nr.: 05020235001 EAN/GTIN: 4013288229878 |
| |
|
| | |
| 9642 Magnetleiste 6003 Joker Imperial 1 Ringmaulschlüssel-Satz, 8-tlg. 8x 6003 Joker Ringmaulschlüssel, zöllig: 5/16"x115 mm, 3/8"x125 mm, 1/2"x160 mm, 9/16"x167 mm, 3/4"x230 mm, 7/16"x135 mm, 5/8"x182 mm, 11/16"x210 mm 1x 9610 Joker Magnetleiste, für bis zu 11 Maulschlüssel, unbestückt: 30 x 370 mm Ringmaulschlüssel-Set, 8-tlg., zöllige Größen; auf Klemmleiste. Der Joker 6003 erzielt durch die Kombination des um 7,5° geschwenkten Mauls und der Doppelsechskantgeometrie eine Verdopplung der Ansetzpunkte. Bei einer wiederholten 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse während des Schraubens gibt es vier Ansetzmöglichkeiten und Muttern bzw. Schraubenköpfe können alle 15° "gepackt" werden. Dadurch wird das Verschrauben besonders in engen Bauräumen deutlich einfacher. Die schlanke und dennoch robuste Ringseite ist um 15° zur Werkzeugachse abgewinkelt. Durch die hochwertige Oberflächenvergütung wird ein hoher und lang anhaltender Korrosionsschutz erzielt. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen. Die Klemmen der Leiste sorgen für perfekten Halt der Werkzeuge. Die Leiste hält durch starken Magnet sicher an Metallflächen. Alternativ kann die Leiste auch an eine Wand geschraubt werden. Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gabelringschlüssel (Zoll), Maulringschlüssel (Zoll), Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel-Sätze, wera magnetleiste, gabelringschlüssel (zoll), Wera, 9642, 6003, Joker, Imperial |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 70,20* | € 87,62* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 85,52* | € 106,10* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 84,50* | € 106,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,39* | € 108,00* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 91,27* | € 132,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|