Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 18V-80 QuickSnap, incl. 2x Akku PBA 2 + 4 Ah, Ladegerät, Zubehör, Tragekoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 18V-80 QuickSnap, incl. 2x Akku PBA 2 + 4 Ah, Ladegerät, Zubehör, Tragekoffer
Bosch Akku-Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 18V-80 QuickSnap, incl. 2x Akku PBA 2 + 4 Ah, Ladegerät, Zubehör, Tragekoffer
Bosch Akku-Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 18V-80 QuickSnap, incl. 2x Akku PBA 2 + 4 Ah, Ladegerät, Zubehör, Tragekoffer
Bosch Akku-Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 18V-80 QuickSnap, incl. 2x Akku PBA 2 + 4 Ah, Ladegerät, Zubehör, Tragekoffer
Bosch Akku-Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 18V-80 QuickSnap, incl. 2x Akku PBA 2 + 4 Ah, Ladegerät, Zubehör, Tragekoffer
Bosch Akku-Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 18V-80 QuickSnap, incl. 2x Akku PBA 2 + 4 Ah, Ladegerät, Zubehör, Tragekoffer
Bosch Akku-Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 18V-80 QuickSnap, incl. 2x Akku PBA 2 + 4 Ah, Ladegerät, Zubehör, Tragekoffer
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p6007972
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039E2104
EAN/GTIN:
     4053423239881
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
bosch 18 v akkuschlagbohrmaschine
akku schlagbohrmaschine
Bosch Akku-Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 18V-80 QuickSnap
Vielseitiges Bohren und Schrauben mit Höchstleistung in verschiedenen Materialien.
Kraftvolles Bohren und Schrauben mit einem maximalen Drehmoment von 82 Nm und stufenloser Drehzahleinstellung.
Bürstenloser Motor und 13-mm-Metallbohrfutter für eine längere Lebensdauer.
QuickSnap-Schnittstelle für die Verwendung der magnetischen Kappe oder eines Winkel- bzw. Exzenteraufsatzes zum Erreichen enger Stellen.
Sicheres und präzises Arbeiten mit mehr Kontrolle dank Zusatzhandgriff.
Geeignet zum Bohren in Holz, Metall, Kunststoff und Mauerwerk, sowie zum Schrauben.
Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit.
Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku.

Im Lieferumfang enthalten:
  • 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah
  • 1 x Akku PBA 18V 4.0Ah
  • Austauschbares Metallbohrfutter
  • Winkelaufsatz
  • Exzenteraufsatz
  • Magnetkappe
  • Schrauberbit
  • Zusatzhandgriff
  • Ladegerät AL 18V-44
  • Tragekoffer
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 + 4 Ah
Akkutyp:
PBA
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkuanzahl:
2
max. Drehmoment hart:
82 Nm
Drehmomentstufen:
22 + 2
Max. Bohrfutterspannweite:
13 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
500 U/min
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
1950 U/min
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
40 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
max. Schraubendurchmesser:
10 mm
max. Schlagzahl:
29250 Schläge/min
Länge:
203 mm
Breite:
62 mm
Höhe:
239 mm
Gewicht ohne Akkupack:
0,9 kg
Aufbewahrung:
Tragekoffer
Gewicht mit Akkupack:
1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagbohrmaschine bosch, Bosch, AdvancedImpact, 18V-80, QuickSnap,, incl.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 23,00*
ab € 178,67*
€ 212,88*
€ 4,90*
ab € 182,73*
€ 217,46*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 184,31*
€ 219,41*
Frei Haus
ab € 192,23*
€ 232,44*
Lager 7NBYA
15
Frei Haus
ab € 193,31*
€ 240,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,82*
€ 286,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,89*
€ 271,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,04*
€ 258,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,06*
€ 245,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,39*
€ 238,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,31*
€ 230,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019451
ab € 7,11*
Zubehör
Bosch
2607019442
ab € 6,33*
Zubehör
Bosch
2607019580
ab € 3,14*
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,54*
Zubehör
Bosch
2607010608
ab € 8,15*
Zubehör
Bosch
2607010610
ab € 15,07*
Zubehör
Bosch
2607010611
ab € 13,88*
Zubehör
Bosch
2607019324
ab € 9,55*
Zubehör
Bosch
2607019600
ab € 12,79*
Zubehör
Bosch
2607019327
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.