Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools HSS Zentrierbohrer, 6,3 mm, Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools HSS Zentrierbohrer, 6,3 mm, Form A
KS Tools HSS Zentrierbohrer, 6,3 mm, Form A
KS Tools HSS Zentrierbohrer, 6,3 mm, Form A
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p617773
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.1208
EAN/GTIN:
     4042146344156
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
  • DIN 333 Form A
  • rechtsschneidend
  • 60° Zentrierwinkel
  • 120° Spitzenwinkel
  • zum Herstellen von Zentrierbohrungen
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal geeignet zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332 Form A.
Weitere Informationen:
Norm:
333 A
Durchmesser:
6,3
Gesamtlänge:
72 mm
Arbeitslänge:
30 mm
Werkstoff:
HSS
Oberfläche:
blank
Schaft:
Zylinderschaft
Schneidrichtung:
rechts
Weitere Suchbegriffe: DIN 333 A, Zentrierbohrer DIN 333 A, din 333 form a, din 333, zentrierbohrer din 333 a hss 6,3 mm, KS, Tools, HSS, Zentrierbohrer,, 6,3, mm,
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
€ 19,90*
ab € 27,42*
€ 36,59*
€ 4,90*
ab € 30,43*
€ 42,03*
6 Tage
35
€ 4,95*
ab € 31,53*
€ 42,17*
7 Tage
35
€ 5,99*
ab € 32,09*
€ 44,15*
Lager 7NBYA
35
Frei Haus
ab € 33,50*
€ 55,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.