Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p628264 Herst.-Nr.: 2653176 EAN/GTIN: 4010886934319 |
| |
|
| | |
| Besonders geeignet für: • Maschinen- und Anlagenbau • Seilbahnen, Lifte und Masten • Schwerindustrie, Baustellen • Brückenbau • Schiffs-, Flugzeug-, Eisenbahnbau • Raffinerien, Kunststoffindustrie • Kraftwerke aller Art Ausführung: • Mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger für den kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen • Mit zweistufigem Planetengetriebe • Gehäuse aus Hochleistungsaluminium • Vervielfältigung im Übersetzungsverhältnis 1:16 effektiv • Modell DVV-40ZRS mit Rücklaufsicherung (RS) • Mit zerstörungsfreier Überlastsicherung „Slipper“ zum Schutz des Getriebes, rechts- und linksgängig • Mit modellabhängigem, gekröpftem Reaktionsarm Z-Form aus Chrom-Vanadium-Stahl • Optional nachrüstbar mit geradem Reaktionsarm L-Form, mit verstellbarem Reaktionsvierkant, aus Leichtmetall • gewährleistete Genauigkeit: besser als +/- 3 % Toleranz • In Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen • 2 Modelle mit maximaler Belastung im Bereich von max. 4000 N·m • Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring Lieferumfang: • Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU • Mit gekröpftem Reaktionsarm Z-Form • Lieferung in stabilem Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage • Werksprüfzertifikat und Einstelltabelle • Technische Detailinformationen erhalten Sie auf Anfrage |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 187,69* | € 221,07* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,53* | € 222,16* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,59* | € 224,74* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 187,78* | € 225,52* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 185,76* | € 230,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|