Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Werkzeugaufnahme GTH für Vliesscheiben Ø 125 mm M14 für Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUKAS Werkzeugaufnahme GTH für Vliesscheiben Ø 125 mm M14 für Winkelschleifer
LUKAS Werkzeugaufnahme GTH für Vliesscheiben Ø 125 mm M14 für Winkelschleifer
LUKAS Werkzeugaufnahme GTH für Vliesscheiben Ø 125 mm M14 für Winkelschleifer
LUKAS Werkzeugaufnahme GTH für Vliesscheiben Ø 125 mm M14 für Winkelschleifer
LUKAS Werkzeugaufnahme GTH für Vliesscheiben Ø 125 mm M14 für Winkelschleifer
LUKAS Werkzeugaufnahme GTH für Vliesscheiben Ø 125 mm M14 für Winkelschleifer
LUKAS Werkzeugaufnahme GTH für Vliesscheiben Ø 125 mm M14 für Winkelschleifer
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p651428
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497524891
Suchbegriffe:
Schleifvliesscheibe
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Fiberscheibe
Dank Kletthaftsystem gehören Montagehilfen der Vergangenheit an.
Dieser zu den selbsthaftenden Schleifblättern dazugehörige Schleifblattträger ist mit einem Hakengewebe ausgerüstet.
So haften die Schleifblätter schnell und einfach durch das Klettgewebe auf der Rückseite am Träger.
Das Werkzeug hält trotz schneller Montage sicher und es fällt kein unnötiger Verpackungsabfall an, wie z.B.
bei selbstklebenden Haftsystemen.
Dank integriertem M14-Gewinde lässt sich der Schleifblattträger schnell und einfach ohne Spannschlüssel montieren.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125
Bohrungsdurchmesser:
M14
Typ:
GTH
Max. U/min:
7650
Form:
flach
Weitere Suchbegriffe: Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiber scheiben 125mm, fiber scheibe, lukas fiberscheibe, LUKAS, Werkzeugaufnahme, GTH, für, Vliesscheiben, Ø
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 18,15*
€ 26,67*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 18,83*
€ 26,87*
7 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 18,92*
€ 28,06*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 18,93*
€ 34,61*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.